Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-S5-1.5 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.5 Gpm | CE9HKE 468D96

ZURN Z7000-S5-1.5 suihkupää, seinälle kiinnitettävä, kromi, 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: CE9HKE Malli: Z7000-S5-1.5Ristiviite: 468D96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Yhteys1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys3 3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus2 1 / 4 "
Venttiilin tyyppikiinteä
Leveys2 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSyvyysKorkeusVenttiilin tyyppiLeveysHinta
ZURN Z7000-S6-VP-1.5 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.5 Gpm | CE9HKF 48RT92 Z7000-S6-VP-1.51 / 2 "3 1 / 4 "1 3 / 4 "pallo3 1 / 4 "€58.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-S5-1.5 suihkupää, seinälle kiinnitettävä, kromi, 1.5 Gpm
€93.62 / yksikkö