Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-S6-VP-1.5 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.5 Gpm | CE9HKF 48RT92

ZURN Z7000-S6-VP-1.5 Suihkupää, seinään kiinnitettävä, kromi, 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: CE9HKF Malli: Z7000-S6-VP-1.5Ristiviite: 48RT92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Yhteys1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys3 1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus1 3 / 4 "
Venttiilin tyyppipallo
Leveys3 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSyvyysKorkeusVenttiilin tyyppiLeveysHinta
ZURN Z7000-S5-1.5 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.5 Gpm | CE9HKE 468D96 Z7000-S5-1.51 / 2 "NPT3 3 / 4 "2 1 / 4 "kiinteä2 1 / 4 "€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-S6-VP-1.5 Suihkupää, seinään kiinnitettävä, kromi, 1.5 Gpm
€58.72 / yksikkö