ZURN Z5571 Yksi huuhtelu, vasen laukaisuvipu, kaksiosainen, WC -säiliö, pitkänomainen | CE9GFV 45A123

ZURN Z5571 Single Flush, Vasenkätinen laukaisuvipu, Kaksiosainen, Säiliö WC, Pitkänomainen

Varastossa
Tuote: CE9GFV Malli: Z5571Ristiviite: 45A123

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäiliö
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaVasemmanpuoleinen laukaisuvipu
HuuhtelumenetelmäPaineentankki
Gallonaa / huuhtelu1
Palojen lukumääräKaksi palaa
Vanteen korkeus15 3 / 8 "
Karkea sisään12 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
ZURN Z5570 Yhden huuhtelun, vasemmanpuoleinen laukaisuvipu, kaksiosainen, WC -säiliö, pitkänomainen | CE9GFP 29RU07 Z55701.28, 1.6€551.71
ZURN Z5560 Yhden huuhtelun, vasemmanpuoleinen vipu, kaksiosainen, WC -säiliö, pitkänomainen | CE9GFQ 29RU10 Z55601.28, 1.6€567.33
ZURN Z5535-K Yksi huuhtelu, vasen laukaisuvipu, kaksiosainen, WC-säiliö, pitkänomainen | CE9GFR 45A120 Z5535-K1.28€427.35
ZURN Z5555-K Yksi huuhtelu, vasen laukaisuvipu, kaksiosainen, WC-säiliö, pitkänomainen | CE9GFT 45A121 Z5555-K1.28€406.15
ZURN Z5561 Yhden huuhtelun, vasemmanpuoleinen laukaisuvipu, kaksiosainen, WC -säiliö, pitkänomainen | CE9GFU 45A122 Z55611€814.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5571 Single Flush, Vasenkätinen laukaisuvipu, Kaksiosainen, Säiliö WC, Pitkänomainen
€699.59 / yksikkö