Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.008.0006 Socket Set Screw Cup 2-56 X 1/16, 100PK | AE7AVJ 5WJW2

APPROVED VENDOR U07840.008.0006 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 1/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AE7AVJ Malli: U07840.008.0006Ristiviite: 5WJW2

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€40.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.035 "
Aseman koko0.035 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 16 "
Kohta Dia.0.039 - 0.047 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0006 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 1/16, 100PK
€40.12 /pakkaus