ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Pesuallas, 15 tuumaa x 12 1/2 tuumaa, lasitettu Kiina | CE9BKG 46CD63

ZURN Z5124.464.1.07.00.0 WC-allas, 15 tuumaa x 12 1/2 tuumaa, lasimainen Kiina

Varastossa
Tuote: CE9BKG Malli: Z5124.464.1.07.00.0Ristiviite: 46CD63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Kulhon syvyys6 1 / 2 "
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko15 "x 12 1 / 2"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 1 / 4 "
Hana Reikä Dia.1 1 / 4 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöDual manuaalinen kahva
Suorittaa loppuunKiiltävä
Virtausnopeus0.5 gpm
Sisä- / ulkokäyttösisä-
Kulhojen määrä1
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus8 1 / 2 "
Kokonaispituus19 1 / 4 "
kokonaisleveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetTakaisin SplashRungon materiaaliHanan käyttöSuorittaa loppuunVirtausnopeusAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 WC-pesuallas hana-seinäasennuksella | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-KylläMessinkiTunnistin--Seinä1€275.73
ZURN Z5220 WC-pesuallas ilman hanaa 19 tuuman pituus soikea | AH8KJR 38VC50 Z5220-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--undermount-€98.49
ZURN Z5124 WC-pesuallas ilman hanaa, 19 tuuman pituus pyöreä | AH8KJT 38VC51 Z5124-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--Pudota sisään3€98.52
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 WC-pesuallas hanalla 19 tuuman leveä pyöreä | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"EiVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmPudota sisään3€380.42
ZURN Z5320-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 23 tuuman leveys soikea | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"EiMuoviKaksoiskahva--Seinä3€199.67
ZURN Z5324-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 20 tuuman pituus 23 tuuman leveys | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"KylläVitreous KiinaKaksoiskahva--Seinä3€536.81
ZURN Z5324.521.1.07.00.A WC-pesuallas hanalla, 20 tuumaa | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"KylläVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmSeinä3€727.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5124.464.1.07.00.0 WC-allas, 15 tuumaa x 12 1/2 tuumaa, lasimainen Kiina
€374.97 / yksikkö