DAYTON 34RZ61 High Test Chain 3/8 Inch 400 Feet Length 5400 lb | AH4JQC

DAYTON 34RZ61 korkea testiketju 3/8 tuumaa 400 jalkaa pituus 5400 lb

Varastossa
Tuote: AH4JQC Malli: 34RZ61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,574.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
LuokitteluKorkea testi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka43
Pituus400ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti8.7
Materiaali20Mn2 terästä
Kaupan koko3 / 8 "
TyyppiHitsatut
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 255.15
Laivan korkeus (cm)83.06
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DJR3 ketjuluokka 43 1/4 koko 20 jalkaa 2600 paunaa | AA9JHJ 1DJR3LuonnollinenKorkean testin ketju20ft.20Mn2 terästä1 / 4 "2600 lb€99.68
DAYTON 1DJR4 ketjuluokka 43 1/4 koko 130 jalkaa 2600 paunaa | AA9JHK 1DJR4LuonnollinenKorkean testin ketju130ft.Hiiliteräs1 / 4 "2600 lb€431.42
DAYTON 1DJR5 ketjuluokka 43 3/8 koko 20 jalkaa 5400 paunaa | AA9JHL 1DJR5LuonnollinenKorkean testin ketju20ft.20Mn2 terästä3 / 8 "5400 lb€116.67
DAYTON 1DJR6 ketjuluokka 43 3/8 koko 60 jalkaa 5400 paunaa | AA9JHM 1DJR6LuonnollinenKorkean testin ketju60ft.Hiiliteräs3 / 8 "5400 lb€340.02
DAYTON 1DJR7 ketjuluokka 43 1/2 koko 20 jalkaa 9200 paunaa | AA9JHN 1DJR7LuonnollinenKorkean testin ketju20ft.20Mn2 terästä1 / 2 "9200 lb€219.08
DAYTON 34RZ34 -testiketju 1/4 tuumaa 20 jalkaa, pituus 2600 paunaa AH4JPA 34 RZ34SinkittyKetju20ft.20Mn2 terästä1 / 4 "2600 lb€52.01
DAYTON 34RZ35 Korkea testiketju 1/4 tuumaa 135 jalan pituus 2600 lb | AH4JPB 34 RZ35SinkittyKetju135ft.20Mn2 terästä1 / 4 "2600 lb€366.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34RZ61 korkea testiketju 3/8 tuumaa 400 jalkaa pituus 5400 lb
€1,574.15 / yksikkö