Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z1910-RL3 pesuallasvuoren lattia | AH2LMN 29RP76

ZURN Z1910-RL3 Altaan vuorauslattia

Varastossa
Tuote: AH2LMN Malli: Z1910-RL3Ristiviite: 29RP76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€973.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas
Koko8-3 / 8 "P x 8-3 / 8" L x 5-15 / 16 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)29.01
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN Z1900-RL2 pesuallasvuoren lattia | AH2LMK 29RP73 Z1900-RL28-3 / 8 "P x 8-3 / 8" L x 5-15 / 16 "S€1,119.93
ZURN Z1900-RL3 pesuallasvuoren lattia | AH2LML 29RP74 Z1900-RL312-3 / 8 "P x 12-3 / 8" L x 5-11 / 16 "S€1,119.93
ZURN Z1901-RL3 pesuallasvuoren lattia | AH2LMM 29RP75 Z1901-RL312-3 / 8 "P x 12-3 / 8" L x 7-11 / 16 "S€1,200.65
ZURN Z1901-RL2 Lattianpesuallas | CF2DHP 48TE66 Z1901-RL2-€1,001.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1910-RL3 Altaan vuorauslattia
€973.73 / yksikkö