ZURN Z1900-RL2 pesuallasvuoren lattia | AH2LMK 29RP73

ZURN Z1900-RL2 Altaan vuorauslattia

Varastossa
Tuote: AH2LMK Malli: Z1900-RL2Ristiviite: 29RP73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,119.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas
Koko8-3 / 8 "P x 8-3 / 8" L x 5-15 / 16 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)33.5
Laivan leveys (cm)33.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN Z1900-RL3 pesuallasvuoren lattia | AH2LML 29RP74 Z1900-RL312-3 / 8 "P x 12-3 / 8" L x 5-11 / 16 "S€1,119.93
ZURN Z1901-RL3 pesuallasvuoren lattia | AH2LMM 29RP75 Z1901-RL312-3 / 8 "P x 12-3 / 8" L x 7-11 / 16 "S€1,200.65
ZURN Z1910-RL3 pesuallasvuoren lattia | AH2LMN 29RP76 Z1910-RL38-3 / 8 "P x 8-3 / 8" L x 5-15 / 16 "S€973.73
ZURN Z1901-RL2 Lattianpesuallas | CF2DHP 48TE66 Z1901-RL2-€1,001.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1900-RL2 Altaan vuorauslattia
€1,119.93 / yksikkö