Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z1321-C-12 Seinähydrantti 12 tuumaa | AF9AHA 29RP58

ZURN Z1321-C-12 seinäposti, 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AHA Malli: Z1321-C-12Ristiviite: 29RP58
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
€297.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinähydrantti
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiavain
Sisääntulon koko3/4 "MPT
Pituus7.125 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Seinämän paksuus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481905000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäaukko (2 "x 3-7 / 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
ZURN Z1321-C-06 Seinähydrantti 6 tuumaa | AF9AGZ 29RP57 Z1321-C-066"€271.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1321-C-12 seinäposti, 12 tuumaa
€297.87 / yksikkö