Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z1321-C-06 Seinähydrantti 6 tuumaa | AF9AGZ 29RP57

ZURN Z1321-C-06 seinäposti, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AGZ Malli: Z1321-C-06Ristiviite: 29RP57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinähydrantti
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiavain
Sisääntulon koko3/4 "MPT
Pituus7.125 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Seinämän paksuus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481905000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäaukko (2 "x 3-7 / 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
ZURN Z1321-C-12 Seinähydrantti 12 tuumaa | AF9AHA 29RP58 Z1321-C-1212 "€297.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1321-C-06 seinäposti, 6 tuumaa
€271.88 / yksikkö