ZURN Z1185-3-2IP-vastaanottimen nukka 16-1 / 2 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys x 13 tuuman syvyys | AH8JJV 38UK34

ZURN Z1185-3-2IP Interceptor Lint 16-1/2 tuumaa korkeus x 17 tuumaa leveys x 13 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH8JJV Malli: Z1185-3-2IPRistiviite: 38UK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,084.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNukka keskeytin
Yhteyden tyyppiKierteellinen IP
Suorittaa loppuunJauhemaalattu emali
Virtausnopeus30 psi
MateriaaliNukka
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaiskorkeus16.5 "
kokonaisleveys17 "
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)43.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn Z1185-3-2IP nukansieppaaja vangitsee ja poistaa tehokkaasti nukkaa, hiukset ja roskat jätevesivirroista estäen niitä pääsemästä putkistoon, viemäriverkostoon ja käsittelylaitoksiin.

Ominaisuudet:

  • Tämän Zurn-nukkaa sieppaajan virtausnopeus on 30 GPM, mikä helpottaa tehokasta tyhjennystä ja ehkäisyä.
  • Se on varustettu ensiö- ja toissijaisilla seuloilla suodatustehokkuuden parantamiseksi ja nukan karkaamisen estämiseksi viemärijärjestelmiin.
  • Tässä nukansieppaajassa on päällystetty valmistettu teräsrakenne kestävyyden ja paremman suojan takaamiseksi.
  • Siinä on liukastumaton timanttilevysuojus huoltoa varten liukastumisen ja onnettomuuksien estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein Zurn Z1185-3-2IP -nukansieppaaja tulee puhdistaa?

V. On suositeltavaa puhdistaa sieppaaja säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja tukkeutumisen estämiseksi. Silmämääräinen tarkastus voi auttaa määrittämään, milloin puhdistus on tarpeen.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa Zurn-nukkaa sieppaajaa?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat jäteveden virtausnopeus, tuotetun rasvan määrä ja kaupallisen keittiön koko. On tärkeää valita kapasiteetti, joka kestää riittävästi rasvakuormitusta aiheuttamatta ylivuotoa tai varmuuskopioita.

K. Mitä pitäisi tehdä, jos Zurn Z1185-3-2IP -nukkaa sieppaaja vuotaa yli?

V. Jos tämä rasvansieppaaja vuotaa yli, se voi tarkoittaa, että sieppaaja on täynnä ja vaatii välitöntä huomiota. Tällaisissa tapauksissa sieppain on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava mahdollisten vaurioiden tai tukkeumien varalta, jotka voivat aiheuttaa ylivuotoa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1185-3-2IP Interceptor Lint 16-1/2 tuumaa korkeus x 17 tuumaa leveys x 13 tuumaa syvyys
€5,084.13 / yksikkö