Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZW2 lukkomutterin hylsy 1/2 tuuman vetoketju | AB2NVC

WESTWARD 1MZW2 lukkomutterikanta 1/2 tuuman kuusiokolo

Varastossa
Tuote: AB2NVC Malli: 1MZW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutterin liitäntä
Kuusiokoko55 mm
Pituus1 1 / 3 "
MateriaaliKarkaistu ja karkaistu kromi molybdeeniteräs
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
Tyyppi1/2 "vetoketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZW2 lukkomutterikanta 1/2 tuuman kuusiokolo
€3.53 / yksikkö