Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQTV477GX Monikierroksen syöttöpysäytys Suora Barb Pex | AF9YMD 30VX48

ZURN QQTV477GX monikiertoinen syöttörajoitin, suora väkäs

Varastossa
Tuote: AF9YMD Malli: QQTV477GXRistiviite: 30VX48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikierroksen syöttöpysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
NoudattaminenSertifioitu käytettäväksi juomaveden sovelluksissa
Suorittaa loppuunKarkea messinki
Kahva materiaalisinkki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiVäkänen
Max. Paine160 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiBarb Pex
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue34 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
ZURN QQTV60SGX Monikierroslähde, suora 160 Psi | AF9YMC 30VX47 QQTV60SGX3 / 8 "Puristus€24.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQTV477GX monikiertoinen syöttörajoitin, suora väkäs
€13.28 / yksikkö