Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQPT443X Tee polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APD 10A565

ZURN QQPT443X Tee polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2APD Malli: QQPT443XRistiviite: 10A565

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPolyallium
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Putken koko3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQPT334X Tee Polyseos 1/2 x 1/2 x 3/4 In | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.27
ZURN QQPT433X Tee Polyseos 3/4 x 1/2 x 1/2 In | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.27
ZURN QQPT434X Tee polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€3.14
ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "€7.05
ZURN QQPT333X Tee Polyseos 1/2 x 1/2 x 1/2 In | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "€2.18
ZURN QQPT444X Tee polyalloy 3/4 x 3/4 x 3/4 In | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "€3.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQPT443X Tee polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 tuumaa
€3.49 / yksikkö