Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQP8GX -liitin matala lyijy messinki Pex 2 tuumaa 2 tuumaa | AA2AMQ 10A523

ZURN QQP8GX Plug Low Lead messinki Pex 2 tuumaa 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AMQ Malli: QQP8GXRistiviite: 10A523

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko2"
Putken koko2"
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQP6GX -liitin matala lyijy messinki 1-1 / 4 tuumaa 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMN 10A521 QQP6GX1.25 "1.25 "€13.98
ZURN QQP7GX Pistoke matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa | AA2AMP 10A522 QQP7GX1.5 "1.5 "€17.08
ZURN P1283-3-CPLG-ABS-USA Kytkinpistoke | CF2KNV 55KG14 P1283-3-CPLG-ABS-USA--€282.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQP8GX Plug Low Lead messinki Pex 2 tuumaa 2 tuumaa
€52.16 / yksikkö