Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQP6GX -liitin matala lyijy messinki 1-1 / 4 tuumaa 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMN 10A521

ZURN QQP6GX-liitin, matalajohto messinki 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AMN Malli: QQP6GXRistiviite: 10A521

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko1.25 "
Putken koko1.25 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQP7GX Pistoke matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa | AA2AMP 10A522 QQP7GX1.5 "1.5 "€17.08
ZURN QQP8GX -liitin matala lyijy messinki Pex 2 tuumaa 2 tuumaa | AA2AMQ 10A523 QQP8GX2"2"€52.16
ZURN P1283-3-CPLG-ABS-USA Kytkinpistoke | CF2KNV 55KG14 P1283-3-CPLG-ABS-USA--€282.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQP6GX-liitin, matalajohto messinki 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa
€13.98 / yksikkö