ZURN Q5PC100XRED Pex-letku punainen 1 tuumainen 100 jalkaa 100 psi | AA2ATZ 10A664

ZURN Q5PC100XRED Pex-putki punainen 1 tuuman 100 jalkaa 100 psi

Varastossa
Tuote: AA2ATZ Malli: Q5PC100XREDRistiviite: 10A664

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Väripunainen
Sisällä Dia.0.862
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde6.75 "
Dia ulkopuolella.1-0.125 "
PEX-koko1"
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.98
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN Q5PC300XRED Pex-letku punainen 1 tuumainen 300 jalkaa 100 psi | AA2AUA 10A665 Q5PC300XRED300ft.€1,094.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q5PC100XRED Pex-putki punainen 1 tuuman 100 jalkaa 100 psi
€241.40 / yksikkö