ZURN Q5PC300XRED Pex-letku punainen 1 tuumainen 300 jalkaa 100 psi | AA2AUA 10A665

ZURN Q5PC300XRED Pex-putki punainen 1 tuuman 300 jalkaa 100 psi

Varastossa
Tuote: AA2AUA Malli: Q5PC300XREDRistiviite: 10A665

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Väripunainen
Sisällä Dia.0.862
Pituus300ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde6.75 "
Dia ulkopuolella.1-0.125 "
PEX-koko1"
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn Q5PC300XRED PEX -letkua käytetään veden jakamiseen jakoputkiin, mikä varmistaa tehokkaan ja tasaisen veden virtauksen putkistojärjestelmissä. Tämä letku sopii erinomaisesti juoma- ja juomavesijärjestelmiin. Se tukee palosuojausta, kuumaa ja kylmää juomavettä, vesikiertoisia kierukoita ja maanalaista nesteen jakelua.

Ominaisuudet:

  • Tämä 1 tuuman PEX-putki (300 jalkaa) on puristusyhteensopiva helppoa ja varmaa asennusta varten.
  • Siinä on monikäyttöinen sprinklerirakenne paloturvallisuusjärjestelmien turvatoimiin.
  • Tämä esteetön letku estää hapen ja muiden ulkoisten elementtien pääsyn sisään ja säilyttää veden laadun.
  • Tämä PEX-letku on joustava, mukautuu mutkille ja käyrälle, ja se mukautuu putkijärjestelmän sijoitteluun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjota lyhyempiä PEX-letkuja?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät lyhyempiä PEX-putkia, voivat valita Zurn Q5PC100XRED PEX-letku. Tämän putken pituus on 100 jalkaa. Siinä on polyeteenirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja tiiviyden. Tämän putken seinämän paksuus on 0.125 tuumaa, mikä lisää turvallisuutta ja tehokkuutta.

K. Kuinka havaitsen vuodon tässä letkussa?

A.

  • Tarkista, ettei letkussa ole näkyviä merkkejä kosteudesta tai värimuutoksista.
  • Kuuntele sihiseviä ääniä sammutettuasi lähellä olevat valaisimet.
  • Suorita painetesti painehäviön seuraamiseksi.
  • Levitä saumoihin vuodonilmaisinliuosta tai saippuavettä.
  • Käytä infrapunakameraa havaitaksesi lämpötilan vaihtelut.
  • Tarkkaile vesimittaria, kun olet sammuttanut kaikki lähteet.
  • Etsi vesitahroja tai hometta vuotojen merkkinä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa PEX-letkua?

A.

  • Valitse sopiva koko ja halkaisija veden virtausvaatimusten ja putkistojärjestelmän vaatimusten perusteella.
  • Valitse PEX-A, PEX-B ja PEX-C, ottaen huomioon tekijät, kuten joustavuus, kestävyys ja asennuksen helppous.
  • Varmista, että PEX-letku sopii tarkoitettuihin sovelluksiin, kuten juomaveteen, säteilylämmitykseen tai putkistoon.
  • Arvioi materiaalin laatu ottaen huomioon tekijät, kuten korroosionkestävyys, kemikaalit ja UV-säteily.
  • Varmista, että PEX-letku on alan standardien ja turvallisuutta ja suorituskykyä koskevien sertifikaattien mukainen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN Q5PC100XRED Pex-letku punainen 1 tuumainen 100 jalkaa 100 psi | AA2ATZ 10A664 Q5PC100XRED100ft.€241.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q5PC300XRED Pex-putki punainen 1 tuuman 300 jalkaa 100 psi
€1,094.38 / yksikkö