Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133156 Johtimen runko E 2 tuuman napa Pvc | AD7QVD 4FYT1

CANTEX 5133156 Putkirunko E 2 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QVD Malli: 5133156Ristiviite: 4FYT1

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliE
Koko63.5 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 5
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2"
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133157 Johtimen runko E 2 1/2 tuuman napa Pvc | AD7QVE 4FYT2 5133157198 kuparia.2-1 / 2 "€175.64

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133156 Putkirunko E 2 tuuman napa PVC
€44.89 / yksikkö