Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SQ-4 liukuvan varren puristin 6In 1330 sileä AH8TZR 38ZD32

BESSEY SQ-4 liukuvarren tangon puristin 6In 1330 sileä

Varastossa
Tuote: AH8TZR Malli: SQ-4Ristiviite: 38ZD32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko55/64
Tangon paksuus (tuumaa)13/32
Palkin leveys (tuumaa)55/64
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus4.625
Kahva materiaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen6
Nimellinen kiristyspaine1330
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)55/64 x 13/32
Avaus6
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin koko13/32
Karan halkaisija.5/8
Kääntöalusta1-1/2
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys4.75
TyyppiF-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SQ-4 liukuvarren tangon puristin 6In 1330 sileä
€68.51 / yksikkö