ZURN Q3PC300XRED Pex-letku punainen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi AA2ATU 10A659

ZURN Q3PC300XRED Pex-putki punainen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi

Varastossa
Tuote: AA2ATU Malli: Q3PC300XREDRistiviite: 10A659

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Väripunainen
Sisällä Dia.0.0475
Pituus300ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde3.75 "
Dia ulkopuolella.0.625 "
PEX-koko1 / 2 "
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN Q3PC100XRED Pex letkut punainen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATT 10A658 Q3PC100XRED100ft.€80.80
ZURN Q3PC500XRED Pex -putki punainen 1/2 tuumaa 500 jalkaa 100 psi | AA2ATV 10A660 Q3PC500XRED500ft.€450.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q3PC300XRED Pex-putki punainen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi
€252.39 / yksikkö