Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Q3PC100XRED Pex letkut punainen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATT 10A658

ZURN Q3PC100XRED Pex-putki punainen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi

Varastossa
Tuote: AA2ATT Malli: Q3PC100XREDRistiviite: 10A658

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Väripunainen
Sisällä Dia.0.0475
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde3.75 "
Dia ulkopuolella.0.625 "
PEX-koko1 / 2 "
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN Q3PC300XRED Pex-letku punainen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300ft.€252.39
ZURN Q3PC500XRED Pex -putki punainen 1/2 tuumaa 500 jalkaa 100 psi | AA2ATV 10A660 Q3PC500XRED500ft.€450.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q3PC100XRED Pex-putki punainen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi
€80.80 / yksikkö