Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 15V827 Releen virtatunnistin 120 VAC | AA7EAD

DAYTON 15V827 Relevirran tunnistus 120 VAC

Varastossa
Tuote: AA7EAD Malli: 15V827

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Ampeeria10
YhteydenottolomakeSPDT
YdintyyppiVankka
SähköliitäntäRiviliitin
Tulojännite120 VAC
AsennusPinta-asennus kahdella ruuvilla
TunnistinToroidinen, 0.36 "reiän läpi
Anturialue5.00 - 50.00 A
TilailmaisimenPunainen LED / vika
Matkan viive (sek.)0.5 50
Laukaisupiste (ampeeria)5 ja 50
TyyppiVirran tunnistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (300)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
DAYTON 15V826 Releen virtatunnistin 24 VAC | AA7EAC 15V82624 VAC€100.07
DAYTON 15V828 Releen nykyinen anturi 240 VAC | AA7EAE 15V828240 VAC€102.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 15V827 Relevirran tunnistus 120 VAC
€110.12 / yksikkö