Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6-DGE lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQN 22F378

ZURN P6-DGE Lattian viemäriritilä 5-3/8 tuumaa W 20 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6UQN Malli: P6-DGERistiviite: 22F378

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€56.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
Syvyys1.375 "
Pituus20 "
MateriaaliPehmeä rauta
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
ZURN P6-DGC lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQP 22F379 P6-DGC7 / 8 "20 "5.38 "€46.77
ZURN P12-DGE lattiakaivon ritilä 11-1 / 4in W 24 tuuman pituus | AB6UQU 22F384 P12-DGE-24 "11.25 "€189.48
ZURN P12-BG lattiakaivon ritilä 11-1 / 4in W 24 tuuman pituus | AB6UQV 22F385 P12-BG-24 "11.25 "€181.36
ZURN P12-HPD lattiakaivon ritilä 11-1 / 4 tuumaa 24 tuuman pituus | AB6UQW 22F386 P12-HPD-24 "11.25 "€199.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6-DGE Lattian viemäriritilä 5-3/8 tuumaa W 20 tuumaa pituus
€56.80 / yksikkö