ZURN P12-BG lattiakaivon ritilä 11-1 / 4in W 24 tuuman pituus | AB6UQV 22F385

ZURN P12-BG Lattian viemäriritilä 11-1/4 tuumaa L 24 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AB6UQV Malli: P12-BGRistiviite: 22F385

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
Pituus24 "
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.26
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
ZURN P6-DGE lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQN 22F378 P6-DGE1.375 "20 "5.38 "€56.80
ZURN P6-DGC lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQP 22F379 P6-DGC7 / 8 "20 "5.38 "€46.77
ZURN P12-DGE lattiakaivon ritilä 11-1 / 4in W 24 tuuman pituus | AB6UQU 22F384 P12-DGE-24 "11.25 "€189.48
ZURN P12-HPD lattiakaivon ritilä 11-1 / 4 tuumaa 24 tuuman pituus | AB6UQW 22F386 P12-HPD-24 "11.25 "€199.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P12-BG Lattian viemäriritilä 11-1/4 tuumaa L 24 tuumaa Pituus
€181.36 / yksikkö