Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 32NT91-5 Vaihtokytkin Dpdt päälle / pois / päälle | AB7WAU 24D447

HONEYWELL 32NT91-5 Dpdt päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AB7WAU Malli: 32NT91-5Ristiviite: 24D447

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
YhteydenottolomakeDPDT
DC-kontaktin luokitus0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöNosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois / päälle
TerminaalitPikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusKytkintoimintoTerminaalitToimilaitteen tyyliDC-kontaktin luokitusHPHinta
HONEYWELL 2TL1-1 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AB7VWP 24D321 2TL1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€67.44
HONEYWELL 2TL1-10 TL -sarjan vipukytkin, DPDT, 6 liitäntää, päällä - päällä - päällä | AB7VWQ 24D322 2TL1-100.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€84.59
HONEYWELL 2TL1-3 Vipukytkin, TL-sarja, DPDT, 6 liitäntää, 15A 277VAC | AB7VWY 24D331 2TL1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / päälläRuuviVipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€64.52
HONEYWELL 2TL1-3D Vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä / päällä | AB7VXA 24D334 2TL1-3D0.42 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Päällä / päälläRuuviVipu-lukko0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€109.15
HONEYWELL 2TL1-5 Vaihtokytkin Dpdt päälle / pois / päälle | AB7VXD 24D337 2TL1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Hetkellinen päälle / pois / päälleRuuviVipu0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€70.73
HONEYWELL 2TL1-51 Vaihtokytkin Dpdt päällä / päällä | AB7VXG 24D341 2TL1-510.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / hetkellinen päälläRuuviVipu0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€89.72
HONEYWELL 2TL1-56 Vipukytkin Dpdt 6 Liitin Päällä/päällä/päällä | AB7VXH 24D342 2TL1-560.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€83.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 32NT91-5 Dpdt päälle/pois/päälle
€52.82 / yksikkö