Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G61830 Kahvan asennus | AE6QTG 5UNT3

ZURN G61830 Kahvakokoonpano

Varastossa
Tuote: AE6QTG Malli: G61830Ristiviite: 5UNT3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelukahvan kokoonpano
YhteysRuuvi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ866C0-P
MateriaaliValettu messinki, muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
ZURN G60522 Kahvan kokoonpanon mittaus | AE6QTE 5UNT0 G60522Z80300-XLValettu messinki, muovi, sinkki€44.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G61830 Kahvakokoonpano
€85.31 / yksikkö