Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G60522 Kahvan kokoonpanon mittaus | AE6QTE 5UNT0

ZURN G60522 Kahvakokoonpanon mittaus

Varastossa
Tuote: AE6QTE Malli: G60522Ristiviite: 5UNT0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelukahvan kokoonpano
YhteysRuuvi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa24A612
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ80300-XL
MateriaaliValettu messinki, muovi, sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
ZURN G61830 Kahvan asennus | AE6QTG 5UNT3 G61830Z866C0-PValettu messinki, muovi€85.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G60522 Kahvakokoonpanon mittaus
€44.69 / yksikkö