ZURN 12-P1550XL-125 Paineenalennusventtiili esiasetettu 125 PSI:lle, 1/2 tuuman koko | CV8MVA

ZURN 12-P1550XL-125 Paineenalennusventtiili esiasetettu 125 PSI:lle, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CV8MVA Malli: 12-P1550XL-125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN 34-P1550XL-125 Paineenalennusventtiili esiasetettu arvoon 125 PSI, 3/4 tuuman koko | CV8NCH 34-P1550XL-125€51.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 12-P1550XL-125 Paineenalennusventtiili esiasetettu 125 PSI:lle, 1/2 tuuman koko
€40.03 / yksikkö