ZURN 114-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWJ 454N91

ZURN 114-350XL takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: CF2PWJ Malli: 114-350XLRistiviite: 454N91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
Rungon materiaaliPronssi
YhteysMNPT
Korkeus6 1 / 4 "
Pituus14 7 / 8 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Koko1 1 / 4 "
Temp. alue33 - 180 astetta F.
Leveys2 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
ZURN 112-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWG 454N89 112-350XL6 1 / 4 "15 1 / 4 "1 1/2 "FIP2 1 / 4 "€1,204.74
ZURN 1-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWL 454N93 1-350XL4 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€441.30
ZURN 2-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWN 454N95 2-350XL6 1 / 4 "26 "2"2 1 / 4 "€1,337.46
ZURN 34-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWQ 454N97 34-350XL3 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€406.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 114-350XL takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä
€1,083.90 / yksikkö