Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN 34-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWQ 454N97

ZURN 34-350XL takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: CF2PWQ Malli: 34-350XLRistiviite: 454N97

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
Rungon materiaaliPronssi
YhteysMNPT
Korkeus3 3 / 4 "
Pituus11 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Koko3 / 4 "
Temp. alue33 - 180 astetta F.
Leveys1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
ZURN 112-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWG 454N89 112-350XL6 1 / 4 "15 1 / 4 "1 1/2 "FIP2 1 / 4 "€1,204.74
ZURN 114-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWJ 454N91 114-350XL6 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "€1,083.90
ZURN 1-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWL 454N93 1-350XL4 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€441.30
ZURN 2-350XL Takaisinvirtauksen esto, pronssi, MNPT-liitäntä | CF2PWN 454N95 2-350XL6 1 / 4 "26 "2"2 1 / 4 "€1,337.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 34-350XL takaisinvirtauksen estäjä, pronssi, MNPT-liitäntä
€406.22 / yksikkö