Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB6PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 7-3/4 tuuman koko | AD8VPJ 4MWH6

ZSI-FOSTER UB6PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPJ Malli: UB6PARistiviite: 4MWH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko6"
Sisäpituus7.75 "
Sisäleveys7.156 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8 29 / 32 "
Putken koko6"
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB6PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 7-3/4 tuumaa
€61.58 / yksikkö