Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB5PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 6-9/16 tuuman koko | AD8VPG 4MWH4

ZSI-FOSTER UB5PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 6-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPG Malli: UB5PARistiviite: 4MWH4
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
€45.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko5"
Sisäpituus6 9 / 16 "
Sisäleveys6 1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7 9 / 32 "
Putken koko5"
thread Pituus1 39 / 64 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB5PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 6-9/16 tuumaa
€45.95 / yksikkö