Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB3PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 4-35/64 tuuman koko | AD8VNY 4MWG5

ZSI-FOSTER UB3PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 4-35/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNY Malli: UB3PARistiviite: 4MWG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko3"
Sisäpituus4-35/64
Sisäleveys4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 3 / 64 "
Putken koko3"
thread Pituus1 13 / 32 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB3PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 4-35/64 tuumaa
€26.87 / yksikkö