Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB3/4PA6 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 1-51/64 tuuman koko | AD8VPB 4MWG8

ZSI-FOSTER UB3/4PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 1-51/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPB Malli: UB3/4PA6Ristiviite: 4MWG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko3 / 4 "
Sisäpituus1 51 / 64 "
Sisäleveys1 35 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2.125 "
Putken koko3 / 4 "
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB3/4PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 1-51/64 tuumaa
€28.78 / yksikkö