Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE 108-000-870 Linssi ja pidike Kirkas F / aa Mini | AE6NJG 5UCY8

MAGLITE 108-000-870 Linssi ja pidike Kirkas F/aa Mini

Varastossa
Tuote: AE6NJG Malli: 108-000-870Ristiviite: 5UCY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi
VäriPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8513902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE 108-000-870 Linssi ja pidike Kirkas F/aa Mini
€10.36 / yksikkö