Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 8-16,2-35/64 tuumaa koko | AD8VNN 4MWF5

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 8-16,2-35/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNN Malli: UB1-1/4PA6Ristiviite: 4MWF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1.25 "
Sisäpituus2 35 / 64 "
Sisäleveys2.187 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Putken koko1-1 / 4 "
thread Pituus1 13 / 64 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 8-16,2-35/64 tuumaa
€39.78 / yksikkö