Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER S4017R kiskoasennus, 3/4 tuuman putkikoko | AC3LRX 2UKW1

ZSI-FOSTER S4017R kiskoon kiinnityskokoonpano, 3/4 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AC3LRX Malli: S4017RRistiviite: 2UKW1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiskoasennus
Syvyys1.2 "
LaitteistomateriaaliTeräs
Korkeus1.88 "
Lisää materiaalipolypropeeni
Pituus2.36 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine1500 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-22 - 194 F
Putken koko3 / 4 "
TyyppiYksi
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPutken kokoKokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER S1004R kiskoasennus, 1/4 tuuman putken koko | CF3XQF S1004RKiskoasennusTeräs--1 / 4 "€13.38
ZSI-FOSTER S1004R-AL Kiskoteline, 1/4 tuuman putken koko, alumiinia | CF3XQG S1004R-ALKiskokiinnikeAlumiini--1 / 4 "€21.73
ZSI-FOSTER S1006R kiskoasennus, 3/8 tuuman putken koko | CF3XQZ S1006RKiskoasennusTeräs--3 / 8 "€13.38
ZSI-FOSTER S1006R-AL Kiskoteline, 3/8 tuuman putken koko, alumiinia | CF3XRA S1006R-ALKiskokiinnikeAlumiini--3 / 8 "€21.73
ZSI-FOSTER S1007R putkikiskon kiinnityskokoonpano, 1/8 tuuman koko | CF3XRT S1007RKiskoasennusTeräs-1 / 8 "-€13.38
ZSI-FOSTER S2008R-AL Kiskoteline, 1/2 tuuman putken koko, alumiinia | CF3XUB S2008R-ALKiskokiinnikeAlumiini--1 / 2 "€25.14
ZSI-FOSTER S2009R putkikiskon kiinnityskokoonpano, 1/4 tuuman koko | CF3XUU S2009RKiskoasennusTeräs-1 / 4 "-€13.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER S4017R kiskoon kiinnityskokoonpano, 3/4 tuuman putkikoko
€11.34 / yksikkö