Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER H5020S putki, koko 1-1/4 tuumaa | CF3WAM

ZSI-FOSTER H5020S putki, koko 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3WAM Malli: H5020S

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€23.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
MateriaaliTeräs
Putken koko1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bulk määrä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultin kokoKorkeuseräPituusKokoKierteen kokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER H6038S putki, 23/8 tuuman putken koko | AB6VDB 22JD44 H6038S1 49 / 64 "1 / 2-13 x 4 "4 21 / 64 "Putki5 29 / 32 "-1 / 2 "-€35.10
ZSI-FOSTER H7050S putki, 3 tuuman koko | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Putki7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€80.99
ZSI-FOSTER H10137S putki, koko 8 tuumaa | CF3VPY H10137S---Putki-8--€1,374.37
ZSI-FOSTER H11170S Letkukiskon kiinnitys, 1/2 tuuman koko | CF3VQA H11170S---Putki-1 / 2 "--€2,761.65
ZSI-FOSTER H3004S putkikiskoteline, 3/8 tuuman koko | CF3VQN H3004S---Putki---1 / 4 "€20.05
ZSI-FOSTER H3006S putki, 3/8 tuuman koko | CF3VRC H3006S---Putki---3 / 8 "€20.05
ZSI-FOSTER H3007S putkikiskon kiinnitys, 5 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VRR H3007S---Putki-5"--€20.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER H5020S putki, koko 1-1/4 tuumaa
€23.48 / yksikkö