Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER H6038S putki, 23/8 tuuman putken koko | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER H6038S putki, 23/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AB6VDB Malli: H6038SRistiviite: 22JD44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Pultin koko1 / 2-13 x 4 "
Korkeus4 21 / 64 "
Pituus5 29 / 32 "
MateriaaliTeräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Kierteen koko1 / 2 "
Putken koko23 / 8 "
TyyppiRaskas
Leveys1 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putkien, putkien, letkujen ja sähkökaapeleiden kiinnitys - Kaikki sovellukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultin kokoKorkeuseräPituusKokoKierteen kokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER H7050S putki, 3 tuuman koko | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Putki7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€80.99
ZSI-FOSTER H10137S putki, koko 8 tuumaa | CF3VPY H10137S---Putki-8--€1,374.37
ZSI-FOSTER H11170S Letkukiskon kiinnitys, 1/2 tuuman koko | CF3VQA H11170S---Putki-1 / 2 "--€2,761.65
ZSI-FOSTER H3004S putkikiskoteline, 3/8 tuuman koko | CF3VQN H3004S---Putki---1 / 4 "€20.05
ZSI-FOSTER H3006S putki, 3/8 tuuman koko | CF3VRC H3006S---Putki---3 / 8 "€20.05
ZSI-FOSTER H3007S putkikiskon kiinnitys, 5 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VRR H3007S---Putki-5"--€20.05
ZSI-FOSTER H3008S putkikiskon kiinnitys, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VTF H3008S---Putki---1 / 2 "€20.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER H6038S putki, 23/8 tuuman putken koko
€35.10 / yksikkö