Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip Clamp, 1/4 tuuman putkikoko | AD8VHZ 4MVL7

ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip -puristin, 1/4 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AD8VHZ Malli: CG-10Ristiviite: 4MVL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipidike
Korkeus1.375 "
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Max. Ladata500 paunaa
Metalli havaittavissaEi
Pad Size1/4 x 1-5/8"
Putken koko1 / 4 "
Putken koko1/4, 3/8, 1/2"
TyyppiJousijalan kiinnitys
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putken, putken tai letkun joustavalle asennukselle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMetalli havaittavissaPad SizePutken kokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, 3/8 - 1/2 tuuman putkikoko | AD8VJA 4MVL8 CG-201.625 "Kyllä1/2 x 1-5/8"3/8 - 1/2 "5/8, 3/4, 7/8"€8.03
ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip Clamp, 3/4 tuuman putkikoko | AD8VJB 4MVL9 CG-301 13 / 16 "Kyllä1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"€9.08
ZSI-FOSTER CG-40 Multi Grip Clamp, 3/4 - 1 tuuman putkikoko | CF3UXE CG-40---3/4 - 1 "-€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip -puristin, 1/4 tuuman putkikoko
€7.09 / yksikkö