DAYTON HV60015G -varsi - 2-kokoonpano | AH2EUN 26DD02

DAYTON HV60015G Varsi - 2 kokoonpanoa

Varastossa
Tuote: AH2EUN Malli: HV60015GRistiviite: 26DD02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi - 2 kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON HV60015G Varsi - 2 kokoonpanoa
€307.37 / yksikkö