ZOELLER 922-0005 -hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V | AD7YQT 4HEW6

ZOELLER 922-0005 Hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V

Varastossa
Tuote: AD7YQT Malli: 922-0005Ristiviite: 4HEW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,720.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppujärjestelmä
Ampeeria13.7
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija8"
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää46
GPM vettä @ 100 Ft. pää7
GPM vettä @ 15 Ft. pää46
GPM vettä @ 20 Ft. pää46
GPM vettä @ 25 Ft. pää46
GPM vettä @ 30 Ft. pää46
GPM vettä @ 40 Ft. pää46
GPM vettä @ 5 Ft. pää46
GPM vettä @ 50 Ft. pää46
GPM vettä @ 60 Ft. pää43
GPM vettä @ 70 Ft. pää36
GPM vettä @ 80 Ft. pää27
GPM vettä @ 90 Ft. pää16.7
Korkeus18.63 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliMuovi
Maks. Pää107 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCPCR
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliSS
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiKiinteä
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiSimplex
Jännite230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.6
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääHinta
ZOELLER 923-0005 -hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€7,540.51
ZOELLER 923-0006 -hiomakonejärjestelmä Duplex 2 HP 230V | AD7YQX 4HEX1 923-00064217.28 1 / 8 "4536302316€13,328.28
ZOELLER 922-0008 jauhinpaketti Simplex 2 HP 230V | AD7YQY 4HEX2 922-00084217.28 1 / 8 "4536302316€12,688.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 922-0005 Hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V
€7,720.36 / yksikkö