ZOELLER 922-0008 jauhinpaketti Simplex 2 HP 230V | AD7YQY 4HEX2

ZOELLER 922-0008 Hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V

Tuote: AD7YQY Malli: 922-0008Ristiviite: 4HEX2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,688.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppujärjestelmä
Ampeeria17.2
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija8 1 / 8 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää45
GPM vettä @ 100 Ft. pää3
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää45
GPM vettä @ 25 Ft. pää45
GPM vettä @ 30 Ft. pää44
GPM vettä @ 40 Ft. pää42
GPM vettä @ 5 Ft. pää45
GPM vettä @ 50 Ft. pää36
GPM vettä @ 60 Ft. pää30
GPM vettä @ 70 Ft. pää23
GPM vettä @ 80 Ft. pää16
GPM vettä @ 90 Ft. pää10
Korkeus24 7 / 32 "
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Pää104 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCPCR
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliSS
AkselitiivisteHiili / keraaminen
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiSimplex
Jännite230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 183.7
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääHinta
ZOELLER 922-0005 -hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V | AD7YQT 4HEW6 922-00054613.78"4646433627€7,720.36
ZOELLER 923-0005 -hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€7,540.51
ZOELLER 923-0006 -hiomakonejärjestelmä Duplex 2 HP 230V | AD7YQX 4HEX1 923-00064217.28 1 / 8 "4536302316€13,328.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 922-0008 Hiomakonepaketti Simplex 2 HP 230V
€12,688.77 / yksikkö