ZOELLER 912-1116 Jätevesijärjestelmä 1 / 2hp pystykytkin | AE9FVJ 6JGW4

ZOELLER 912-1116 Viemärijärjestelmä 1/2hv pystykytkin

Varastossa
Tuote: AE9FVJ Malli: 912-1116Ristiviite: 6JGW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,511.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria10.4
Altaan kapasiteetti41 gal.
Altaan korkeus24 "
Altaan materiaalipolyeteeni
Johdon pituus10ft.
Peiteainekestomuovi
GPM vettä @ 10 Ft. pää89
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää10
GPM vettä @ 5 Ft. pää128
HP1/2
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää21 ft.
Moottorin kierrosluku1725
pistorasia2
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaPystysuora
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (24 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZOELLER 912-1117 viemäriverkko 1 / 2hp Piggy-back -kytkin | AE9FVL 6JGW6 912-1117€1,533.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 912-1116 Viemärijärjestelmä 1/2hv pystykytkin
€1,511.92 / yksikkö