ZOELLER 912-0121 Simplex -jätevesipakkausjärjestelmä 115v | AC2TAX 2MNE3

ZOELLER 912-0121 Simplex jätevesipakettijärjestelmä 115v

Varastossa
Tuote: AC2TAX Malli: 912-0121Ristiviite: 2MNE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€976.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria5.5
Altaan kapasiteetti33 gal.
Altaan korkeus30 "
Altaan materiaalipolyeteeni
Tarkista Valve2 "PVC
Johdon pituus15ft.
Peiteainepolyeteeni
ToimintoHissit jätevedet olemassa oleviin viemärilinjoihin asti
GPM vettä @ 10 Ft. pää53
GPM vettä @ 15 Ft. pää32
GPM vettä @ 5 Ft. pää82
HP4/10
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila110-astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Suurin pää19 ft.
Moottorin kierrosluku3400
pistorasia2"
Vaihe1
RPM3400
VaihtaaPystysuora
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (18 ")
    • IAPMO-hyväksytty (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääRPMJänniteGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
ZOELLER 910-0033 Simplex jätevesipakkausjärjestelmä 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130-astetta F€1,208.33
ZOELLER 910-0034 Simplex jätevesipakkausjärjestelmä 230v | AC2TAY 2MNE5 910-003417254.76017252402390130-astetta F€1,323.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 912-0121 Simplex jätevesipakettijärjestelmä 115v
€976.68 / yksikkö