ZOELLER 910-0033 Simplex jätevesipakkausjärjestelmä 115v | AC2TAW 2MNE1

ZOELLER 910-0033 Simplex jätevesipakettijärjestelmä 115v

Varastossa
Tuote: AC2TAW Malli: 910-0033Ristiviite: 2MNE1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria9.4
Altaan kapasiteetti33 gal.
Altaan korkeus30 "
Altaan materiaalipolyeteeni
Tarkista Valve2 "PVC
Johdon pituus15ft.
Peiteainepolyeteeni
ToimintoHissit jätevedet olemassa oleviin viemärilinjoihin asti
GPM vettä @ 10 Ft. pää60
GPM vettä @ 15 Ft. pää23
GPM vettä @ 5 Ft. pää90
HP4/10
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää18 ft.
Moottorin kierrosluku1725
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaPystysuora
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (18 ")
    • IAPMO-hyväksytty (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääRPMJänniteGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
ZOELLER 912-0121 Simplex -jätevesipakkausjärjestelmä 115v | AC2TAX 2MNE3 912-012134005.55334001153282110-astetta F€976.68
ZOELLER 910-0034 Simplex jätevesipakkausjärjestelmä 230v | AC2TAY 2MNE5 910-003417254.76017252402390130-astetta F€1,323.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 910-0033 Simplex jätevesipakettijärjestelmä 115v
€1,208.33 / yksikkö