ZOELLER 63-0007 Submersible Sump Pump, 3/10, Vertical Float, 34 gpm Flow Rate at 10 ft of Head | CV4HXM 436R35

ZOELLER 63-0007 uppopumppu, 3/10, pystysuora kelluvuus, 34 gpm virtausnopeus 10 jalan korkeudella

Varastossa
Item: CV4HXM Malli: 63-0007Ristiviite: 436R35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 63-0007 uppopumppu, 3/10, pystysuora kelluvuus, 34 gpm virtausnopeus 10 jalan korkeudella
€503.36 / yksikkö