ZOELLER 46-0005 Pumppuapuohjelma 1/2 hv 115v | AE9FVC 6JGV8

ZOELLER 46-0005 Pumppu Utility 1/2 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AE9FVC Malli: 46-0005Ristiviite: 6JGV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Ampeeria6 AC
PohjamateriaaliaMuovi
Johdon pituus9ft.
Halkaisija8"
Vapauta NPT2"
GPM vettä @ 10 Ft. pää47
GPM vettä @ 15 Ft. pää36
GPM vettä @ 20 Ft. pää25
GPM vettä @ 25 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää55
Korkeus14.5 "
KoteloMuovi
KoteloMuovi
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMuovi
EristysluokkaB
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää34 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.8"
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliMuovi
TyyppiHyödyllisyys
Jännite115
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.35
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääJuoksupyörän materiaaliMaks. Nestemäinen lämpötilaMoottorityyppiRPMAkselin materiaaliHinta
ZOELLER 314-0002 Hyötysiirtopumppu 1/2 hv 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4 314-0002Valurauta8.022.5kestomuovi120 FAC6000Hiilikeraaminen€653.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 46-0005 Pumppu Utility 1/2 Hp 115v
€563.97 / yksikkö