ZOELLER 314-0002 Hyötysiirtopumppu 1/2 hv 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4

ZOELLER 314-0002 siirtopumppu 1/2 hp 1 ph 115v

Varastossa
Tuote: AD7YRA Malli: 314-0002Ristiviite: 4HEX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Ampeeria8.0
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head16 @ 60 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head17.5-14 GPM @ 50-70 Ft
Johto20 ft.
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 1 Ft. pää23.5
GPM vettä @ 10 Ft. pää22.5
GPM vettä @ 15 Ft. pää22
GPM vettä @ 20 Ft. pää21.5
GPM vettä @ 25 Ft. pää21
GPM vettä @ 30 Ft. pää20
GPM vettä @ 35 Ft. pää19
GPM vettä @ 40 Ft. pää18
GPM vettä @ 5 Ft. pää23
GPM vettä @ 50 Ft. pää17
GPM vettä @ 60 Ft. pää16
GPM vettä @ 70 Ft. pää13
GPM vettä @ 80 Ft. pää11
GPM vettä @ 90 Ft. pää7
Korkeus8"
KoteloValurauta
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko3 / 4 "
Tulopaine50 psi
Pituus11 "
Maks. Pää115 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120 F
Max. Paine50 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloNema 1
MoottorityyppiAC
pistorasia3 / 4 "
Vaihe1
RPM6000
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen patruuna
Palvelukerroin1
Akselin materiaaliHiilikeraaminen
Imuhissi15 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite115
Kostutetut materiaalitMuovi, valurauta, messinki
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.87
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 10 PSI (1275)
    • GPH vettä @ 15 PSI (1150)
    • GPH vettä @ 20 PSI (1100)
    • GPH vettä @ 25 PSI (950)
    • GPH vettä @ 30 PSI (800)
    • GPH vettä @ 35 PSI (650)
    • GPH vettä @ 40 PSI (300)
    • GPH vettä @ 5 PSI (1300)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääJuoksupyörän materiaaliMaks. Nestemäinen lämpötilaMoottorityyppiRPMAkselin materiaaliHinta
ZOELLER 46-0005 Pumppuapuohjelma 1/2 hv 115v | AE9FVC 6JGV8 46-0005Muovi6 AC47Muovi104-astetta FPSC3450Ruostumaton teräs€563.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 314-0002 siirtopumppu 1/2 hp 1 ph 115v
€653.18 / yksikkö